SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1402P11A2A BMH 140MM 18,5NM K IP54 Conn 90


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale alla frequenza nominale - 3.5 kW
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 4000 1/min
Corrente nominale - 24 A
Tipo di costruzione - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485220550
Codice prodotto
SNRBMH1402P11A2A
Cod. produttore
BMH1402P11A2A
Produttore
SNR
Potenza nominale alla frequenza nominale:
3.5 kW
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
4000 1/min
Corrente nominale:
24 A
Tipo di costruzione:
Altri
Coppia nominale:
18.5 Nm
Materiale (del corpo):
Altri
Esecuzione estremità albero:
Altri
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di efficienza del motore:
Altri
Classe di isolamento secondo IEC:
Altri
Ciclo di sollecitazione:
Altri
Dimensioni telaio secondo IEC:
0 mm
Efficienza a pieno carico:
0 %
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altri
Con protezione anticondensa:
no
Tensione del riscaldamento anticondensa:
0 V
Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:
0 W
Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):
no
Con sensore-termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Nessuno
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altri