SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1401P37A2A Servomotore BMH140 10Nm albero con chiavetta IP65 MultiT 16 Sin/Cos no freno connettori 90° - BMH1401P37A2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale - 1.45 kW
Tensione nominale - 480 V
Numero di fasi - 3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 4000 1/min
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485198668
Codice prodotto
SNRBMH1401P37A2A
Cod. produttore
BMH1401P37A2A
Produttore
SNR
Modello:
Motore sincrono trifase
Potenza nominale alla frequenza nominale:
1.45 kW
Tensione nominale:
480 V
Numero di fasi:
3
Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:
4000 1/min
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
10 A
Tipo di costruzione:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di poli:
10
Coppia nominale:
6.9 Nm
Esecuzione estremità albero:
Altri
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Classe di isolamento secondo IEC:
Altri
Ciclo di sollecitazione:
Altri
Dimensioni telaio secondo IEC:
0 mm
Metodo di raffreddamento:
Aria
Efficienza a pieno carico:
0 %
Rapporto corrente di avviamento:
0
Rapporto coppia di avviamento:
0
Rapporto coppia di rovesciamento:
0
Cuscinetto:
Altri
Con protezione anticondensa:
no
Tensione del riscaldamento anticondensa:
0 V
Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:
0 W
Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):
no
Con sensore-termometro a resistenza (RTD):
no
Sicurezza intrinseca (IS):
Nessuno
Capacità di sovraccarico:
no
Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):
Altri


