AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0702T01A2A Servomotore BMH070 2,5Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90° - BMH0702T01A2A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0702T01A2A Servomotore BMH070 2,5Nm albero liscio IP54 SingleT 128 Sin/Cos no freno connettori 90°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 0.6 kW

  • Tensione nominale - 240 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 8000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005752827

Codice prodotto

SNRBMH0702T01A2A

Cod. produttore

BMH0702T01A2A

Produttore

SNR

Modello:

Motore sincrono trifase

Potenza nominale alla frequenza nominale:

0.6 kW

Tensione nominale:

240 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

8000 1/min

Tipo di tensione:

AC / DC

Corrente nominale:

10 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di poli:

10

Coppia nominale:

2.3 Nm

Materiale (del corpo):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Altri

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

Altri

Ciclo di sollecitazione:

Altri

Metodo di raffreddamento:

Altri

Rapporto corrente di avviamento:

0

Rapporto coppia di avviamento:

0

Rapporto coppia di rovesciamento:

0

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...20 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Altri

Si tratta di un servomotore che presenta una velocità meccanica massima di 8000 giri/min, un'estremità non filettata dell'albero, con un freno d'arresto. È dotato di un encoder SinCos Hiperface monogiro. È dotato di due connettori ad angolo retto ruotabili dedicati ai cavi di alimentazione ed encoder. Ha una tensione di alimentazione nominale di 240 V, una corrente di stallo continua di 5.38 A, una potenza continua di 1.51 W e una coppia di stallo continua di 2.5 Nm. Il suo grado di protezione è conformea IP54. Le dimensioni della flangia del motore sono 70 mm, fissate con 4x fori da 5,5 mm. Il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 82 mm. Pesa 2,3 kg. Questo servomotore è progettato per le unità Lexium 32. È certificato UL. È compatibile con servoazionamenti LXM32AD30M2, LXM32SD30M2, LXM32MD30M2, LXM32CD30M2, LXM32AD18M2, LXM32SD18M2, LXM32MD18M2 e LXM32CD18M2. Il supporto di montaggio è una flangia standard internazionale. La gamma Lexium 32 combina servoazionamenti e motori per fornire la potenza, le prestazioni e le funzionalità giuste al giusto prezzo. Le unità Lexium 32 semplificano tutti gli aspetti del ciclo di vita della macchina, dalla progettazione alla manutenzione.