AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEH586040 Processore ridondante Modicon M580, 64 MB, 61 dispositivi Ethernet e 31 rack I/O remoti di X80 e Quantum I/O

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMEH586040 Processore ridondante Modicon M580, 64 MB, 61 dispositivi Ethernet e 31 rack I/O remoti di X80 e Quantum I/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Modello - Modulare

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485440019

Codice prodotto

SNRBMEH586040

Cod. produttore

BMEH586040

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Modello:

Modulare

Numero di uscite digitali:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0.025 ms

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite a relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

4

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Numero max. di temporizzatori:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di altre interfacce hardware:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Con display:

no

Sostiene protocollo ASI:

Ridondanza:

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Tipo di memoria:

NVRAM

Capacità di memoria:

65536 kByte

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Memoria espandibile:

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Protocollo di supporto per DNP3:

no

Protocollo di supporto per IEC 60870:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

LTE:

no

IO-link master:

Componente di sistema:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Protezione ATEX polvere, cat. 3

Larghezza:

130.3 mm

Altezza:

134.6 mm

Profondità:

64.6 mm

Questo processore ridondante fa parte della gamma Modicon M580, un'offerta di controllori di automazione programmabili (PAC) e controllori logici programmabili di sicurezza (PLC) con Ethernet integrato. Questo prodotto offre una configurazione rack remota massima di 31 canali con un massimo di 31744 canali di I/O digitali e 7936 canali di I/O analogici. La piattaforma di automazione Modicon M580 è conforme ai requisiti di trattamento "TC"(trattamento per tutti i climi) e può funzionare a temperature comprese tra 0°C e +60°C (32°F e 140°F). Questo controllore può aiutare i produttori di ibridi a ottenere un ROI migliore, misurabile, anticipato e un ritorno sugli investimenti di progetto fino al 100% in meno di tre mesi. È dotato di 1 porta Ethernet per manutenzione, 2 porte Ethernet per rete di I/O remoti ad anello (solo rack di I/O remoti) e 1 USB tipo mini B per console di programmazione. Dispone di una RAM integrata di 64 MB per il programma, 4096 KB per i dati, 10 KB per la memoria di sistema e una flash espandibile di 4 GB per la memorizzazione dei dati. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 639664 ore di MTBF. Il nuovo design grigio si applica a questo modulo con un peso di 0,849 kg e le sue nuove dimensioni 64x130x135mm. Questo modulo soddisfa i requisiti delle applicazioni nei settori dei trasporti, dell'acqua e delle acque reflue, dei beni di consumo confezionati, dell'estrazione di minerali e metalli, della generazione di energia, delle energie e dei prodotti chimici e dei Data Center. Questo prodotto è conforme alle norme CE, UL, CSA, RCM, EAC e UKCA ed è certificato per la produzione di energia, la marina mercantile, le applicazioni ferroviarie e per le aree pericolose. Questo processore è compatibile con i moduli Modicon X80 e Quantum con connettori RJ45 (490NAC0100) e FO singlemode (490NAC0201). La CPU deve essere installata negli slot del rack contrassegnati con 00 e 01, con 2 viti nella parte superiore per mantenere il modulo nel rack. Questo prodotto può essere utilizzato in combinazione con Modicon X80 (I/O, backplane, cavo) e funziona con il software di programmazione EcoStruxure Control Expert. Modicon M580 migliora l'affidabilità e la sostenibilità, oltre che la produttività con prestazioni elevate e aumenta la redditività operativa grazie all'accesso efficiente ai dati.