SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMECRA31210 Comunicatore Modicon X80 per EIO Drop con backplane Ethernet - BMECRA31210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Numero di canali in ingresso - 3
Numero di ingressi di commutazione - 1024
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3595864174013
Codice prodotto
SNRBMECRA31210
Cod. produttore
BMECRA31210
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di canali in ingresso:
3
Numero di ingressi di commutazione:
1024
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Accoppiatore bus incluso:
sì
Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):
sì
Con indicazione LED:
sì
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Numero di ingressi:
1024
Max corrente di commutazione:
0 A
Corrente di commutazione (carico resistivo):
0 A
Potenza di commutazione massima:
0 VA
Adatto per carico C:
no
Numero di canali in uscita:
1024
Max numero di uscite di commutazione:
1024
Max numero di uscite per veneziane:
0
Potenza di uscita:
0 VA
Funzione di commutazione:
sì
Corrente nominale:
0 A
Tensione di scansione autogenerata:
no
Diverse fasi collegabili:
no
Tipo di corrente:
DC
Grado di protezione (IP):
Altri