AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBGL36060LU INTERR.AUTOM.PPB 3P 60A 35KA EVERL - BGL36060LU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 60 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 35 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 60...60 A

  • Tensione nominale - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481149435

Codice prodotto

SNRBGL36060LU

Cod. produttore

BGL36060LU

Produttore

SNR

Corrente ininterrotta nominale Iu:

60 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

35 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

60...60 A

Tensione nominale:

690...690 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a morsetto serracavo

Protezione differenziale integrata:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Motorizzazione integrata:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

BGL36060LU è un interruttore magnetotermico PowerPact B di Schneider Electric da 60 A, 3P. Fornisce protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 65 kA a 220-240 VCA a 50/60 Hz, con connettori Everlink con derivazione di tensioneL'interruttore magnetotermico PowerPact B-Frame, BGL36060LU, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore magnetotermico scatolato PowerPact presenta innovazioni come i collegamenti EverLink™ brevettati. Gli interruttori magnetotermici PowerPact B-Frame forniscono una protezione ai circuiti magnetotermici con un potere di interruzione di 25kA a 220-240 VAC50/60 Hz. Certificato secondo gli standard UL, NEMA, IEC, CSA, NMX, GB. Dimensioni: 137 mm (A) x 81 mm (L) x 80 mm (P)e peso: 0,924 kg.