SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV320D11N4C Variatore di velocità ATV320 - 11kW - 380...500V - trifase - compatto - ATV320D11N4C
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...500 V
Frequenza di uscita massima - 599 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 17 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 11 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489917814
Codice prodotto
SNRATV320D11N4C
Cod. produttore
ATV320D11N4C
Produttore
SNR
Tensione di rete:
380...500 V
Frequenza di uscita massima:
599 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
17 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
11 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Numero di ingressi digitali:
6
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
550 V
Sostiene protocollo CAN:
sì
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi analogici:
3
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
11 kW
Numero di uscite analogiche:
1
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:
5 %
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:
10 %
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Profondità:
198 mm
Altezza:
330 mm
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Larghezza:
180 mm
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Con connessione PC:
sì
Sostiene protocollo LON:
no
Tipo di protezione (NEMA):
1
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Supporta protocollo per BACnet:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero di altre interfacce hardware:
1
Con interfaccia ottica:
no
Resistenza di frenatura integrata:
sì
Tipo di convertitore:
Convertitore a tensione impressa (VSI)


