AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS480C48Y Altivar Soft Starter ATS480, 480 A, 208...690V AC, alimentazione controllo 110...230V AC - ATS480C48Y

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS480C48Y Altivar Soft Starter ATS480, 480 A, 208...690V AC, alimentazione controllo 110...230V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 480 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 208...690 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 208...690 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • By-pass integrato - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481089144

Codice prodotto

SNRATS480C48Y

Cod. produttore

ATS480C48Y

Produttore

SNR

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

480 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

208...690 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

208...690 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

By-pass integrato:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

132 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

250 kW

Classe di intervento:

Altri

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:

250 kW

Regolazione della coppia:

Grado di protezione (IP):

IP00

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:

355 kW

Temperatura ambiente senza declassamento:

40 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

208...690 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

L'avviatore statico Altivar ATS480 è progettato per avviare e arrestare motori asincroni da 208 V a 690 V. Soddisfa i requisiti delle applicazioni più esigenti in condizioni normali e di utilizzo intensivo. Con una corrente nominale di esercizio di 480 Ain condizioni di funzionamento normale, alimenta i motori da 132 kW a 500 kW in base alla tensione di rete. Progettato per la digitalizzazione, connesso e ottimizzato per soddisfare gli standard di sicurezza informatica, semplifica l'esecuzione dei progetti e massimizza la disponibilità delle applicazioni. Il suo controllo di coppia (TCS) controlla l'accelerazione e la decelerazione. Grazie alla frenatura dinamica e all'iniezione DC, arresta in modo efficiente l'applicazione ad elevata inerzia. Potrebbe essere collegato in linea o all'interno del delta per ridurre la sua corrente operativa. La routine di test integrata semplifica la messa in servizio all'interno del delta. Le sue dimensioni sono 400 mm (larghezza) x 314 mm (profondità) x 670 mm (altezza)e pesa 51,4 kg. L'avviatore statico Altivar ATS480 è progettato per macchine industriali, di processo e infrastrutturali. È conforme a IEC/EN60947-4-1. È certificato CE, cULus, UKCA, CCC, RCM, EAC e certificato per il settore marittimo DNV, ABS, BV e CCS. Display, kit di montaggio remoto, moduli di comunicazione sono comuni con i variatori Altivar. Induttanze di linea, kit DNV sono comuni con ATS48. L'ATS480 è compatibile con l'ATS48, ha lo stesso ingombro, fissaggio, algoritmo di controllo della coppia, I/O, menu... L'integrazione dell'avviatore Altivar ATS480 in EcoStruxure semplifica drasticamente la selezione dell'architettura, la progettazione dettagliata e l'esecuzione negli impianti elettrici e di automazione.