SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS22C41S6 Avviatore statico ATS22, 220V, potenza 230V(110kW)/400-440V(220kW)/500V(250kW) - ATS22C41S6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 410 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 230...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480211348
Codice prodotto
SNRATS22C41S6
Cod. produttore
ATS22C41S6
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
410 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
230...600 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con display:
no
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
110 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
220 kW
Classe di intervento:
Altri
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:
0 kW
Regolazione della coppia:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:
0 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...230 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì