SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N222QN Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 22 A - 380..415 V - 7,5..11 KW - ATS01N222QN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 22 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 380...415 V
Funzione - Una direzione di rotazione
By-pass integrato - sì
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Altistart 01
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110667318
Codice prodotto
SNRATS01N222QN
Cod. produttore
ATS01N222QN
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
22 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
380...415 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con display:
sì
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
7.5 kW
Classe di intervento:
Altri
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
no