SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS01N206QN Avviatore statico per motore asincrono - ATS01 - 6 A - 380...415 V - 1,5...3 KW - ATS01N206QN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 6 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 380...415 V
Funzione - Una direzione di rotazione
By-pass integrato - sì
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Altistart 01
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110667202
Codice prodotto
SNRATS01N206QN
Cod. produttore
ATS01N206QN
Produttore
SNR
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
6 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
380...415 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con display:
sì
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
1.5 kW
Classe di intervento:
Altri
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
no


