AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBCV202 APC Replacement Batt - APCRBCV202

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAPCRBCV202 APC Replacement Batt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tensione nominale - 72 V

  • Capacità 20 h - 9 Ah

  • Capacità 15 h - 9 Ah

  • Tipo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005752148

Codice prodotto

SNRAPCRBCV202

Cod. produttore

APCRBCV202

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Tensione nominale:

72 V

Capacità 20 h:

9 Ah

Capacità 15 h:

9 Ah

Tipo:

Altri

Applicazione:

Altri

Adatto per varie tipologie di applicazione:

no

Adatto per UPS:

Adatto per caricabatterie:

no

Adatto per telecomunicazioni:

no

Lunghezza:

98.6 mm

Connettore:

Altri

Terminali frontali:

no

Larghezza:

150.9 mm

Numero Peukert:

0

Altezza compresi poli:

64 mm

Corrente di spunto (CCA) secondo EN:

0 A

Corrente di spunto (CCA) secondo SAE:

0 A

Peso:

150 kg

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Vita utile a 20 °C:

0 year

Vita utile certificata EUROBAT:

no

Numero cicli di scarica al 100%:

0

Numero cicli di scarica al 80%:

0

Numero cicli di scarica al 60%:

0

Numero cicli di scarica al 50%:

0

Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con l'Easy UPS APC. La batteria sostituibile da 9 Ah, 72 Vcc APCRBCV202 è collaudata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'Easy UPS alle specifiche originali. Il modulo batteria sostituibile montato su rack è costituito da sei celle. È una batteria di ricambio VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli per montaggio in rack Easy UPS SRV/SRVS 2000 VA.