AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9641X711 NMC3 con monitoraggio ambientale per conformità UPS CEI0-16 - AP9641X711

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 121 mm

  • Altezza - 38 mm

  • Profondità - 114 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304439417

Codice prodotto

SNRAP9641X711

Cod. produttore

AP9641X711

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

121 mm

Altezza:

38 mm

Profondità:

114 mm

The Network Management Card 3 enables essential and secure remote monitoring and management of a UPS, giving you mission-critical visibility. The high-speed processor provides a fast and powerful experience offering Gigabit Ethernet connectivity and simultaneous multiple user logins to the easy-to-use web user interface or Command Line Interface. Take proactive actions and troubleshoot easily with detailed data and event logging for timely resolution. Advanced technology and features keep sensitive data secure with the newest and best-in-class security compliance. The Network Management Card includes a 1-year Secure NMC Subscription which provides access to the latest firmware which is independently certified to the IEC 62443-4-2 standard.