AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9641 UPS NETWORK MANAGEMENT CARD 3 WITH ENVIR - AP9641

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9641 UPS NETWORK MANAGEMENT CARD 3 WITH ENVIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - SNMP / Web adattatore ( Simple Network Management Protocol )

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 121 mm

  • Altezza - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0731304355540

Codice prodotto

SNRAP9641

Cod. produttore

AP9641

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

SNMP / Web adattatore ( Simple Network Management Protocol )

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

121 mm

Altezza:

38 mm

Profondità:

114 mm

Replacement battery cartridge #17. gamma prodotto: APC. Benefici: I disturbi di alimentazione della rete elettrica, sia che si tratti di brevi interruzioni che di picchi improvvisi di tensione, possono danneggiare anche gravemente i dispositivi elettronici, con danni ingenti alle apparecchiature e alle funzioni che svolgono. Grazie agli Smart-UPS On-Line SR1 è possibile garantire una protezione delle apparecchiature senza preoccupazioni e salvaguardare la produttività dei processi critici collegati.. Applicazioni: Macchine e processi industriali. Videosorveglianza. Applicazioni elettromedicali. Applicazioni di sicurezza degli edifici..