SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK2CA3 Coperchio - AK2CA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per canale di larghezza - 30 mm
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Blu
Privo di alogeni - no
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110570243
Codice prodotto
SNRAK2CA3
Cod. produttore
AK2CA3
Produttore
SNR
Per canale di larghezza:
30 mm
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Blu
Privo di alogeni:
no
Coperchio canalina per PanelSeT CRN, S3D/Thalassa PLA, PLS, Lunghezza 2000 mm. La larghezza della canalina portacavi è di 30 mm. Componente di copertura, accessorio di cablaggio. Temperatura di esercizio da -5 a 60 °C. Set di 8 unità. Realizzato in PVC (cloruro di polivinile). RAL blu 5000. Resistenza al fuoco 960 °C, norme VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660.