SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1VA416 Vite di fissaggio - AF1VA416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 16 mm
Dimensione filettatura, metrica - 4
Superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110568561
Codice prodotto
SNRAF1VA416
Cod. produttore
AF1VA416
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
16 mm
Dimensione filettatura, metrica:
4
Superficie:
Non trattato
PanelSeT CRN: set di 100 viti di fissaggio. Filettatura ISO M4. Lunghezza montaggio testa: M4 x 10 mm. Il supporto di montaggio può essere una guida asimmetrica DZ5-MB, una guida per associazione prodotti AM1-ED, una guida AM1-DE Omega e AM1-DP Omega. Forma della testa esagonale scanalata.