AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1EA6 Clip Dado M6 - set di 100 pezzi - AF1EA6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1EA6 Clip Dado M6 - set di 100 pezzi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Con vite - no

  • Dimensione filettatura in pollici - Altri

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110570083

Codice prodotto

SNRAF1EA6

Cod. produttore

AF1EA6

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Con vite:

no

Dimensione filettatura in pollici:

Altri

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione filettatura, metrica:

6

Adatto per materiale di spessore:

0 mm

Con rondella:

no

Con messa a terra:

no

Set di dadi ad aggancio per piastra di montaggio Telequick. È progettato per fissare facilmente i dispositivi sulla piastra di montaggio Telequick con l'opzione di convertire il layout quanto necessario. La filettatura ISO dei dadi è M6. Il set contiene 1 unità da ordinare per multipli di 100.