AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFT1L1S19S10 Actassi Pigtail OS2 9/125 LC 1m - ACTFT1L1S19S10

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFT1L1S19S10 Actassi Pigtail OS2 9/125 LC 1m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria - OS1

  • Tipo - Pigtail buffered semi loose

  • Tipo di connettore - LC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Tight

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481214621

Codice prodotto

SNRACTFT1L1S19S10

Cod. produttore

ACTFT1L1S19S10

Produttore

SNR

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria:

OS1

Tipo:

Pigtail buffered semi loose

Tipo di connettore:

LC

Tipo di nucleo (costruzione):

Tight

Lunghezza:

1 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Giallo

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Pigtail in fibra LC simplex con fibra buffer stretta da 0,9mm di lunghezza del misuratore 1 e connettore LC push-pull di colore blu con terminazione a un'estremità. Offre prestazioni ottiche monomodali OS2 ed è conforme alle norme ANSI/TIA/EIA 568-C.3, ISO/IEC 11801. Il pigtail presenta una guaina a bassa emissione di fumi senza alogeni (LSZH) conforme a IEC 60332-3C. Supporta la terminazione del dispositivo attiva, LAN e WAN per fornire una soluzione di connessione affidabile e durevole. È ultimato interamente in fabbrica e testato per garantire una soluzione di connessione ottica affidabile e durevole.