SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABR7S33 Relè elettromeccanico plug-in - 12,5 mm - 24 V CC - 1 CO - ABR7S33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 0.1 A
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110720747
Codice prodotto
SNRABR7S33
Cod. produttore
ABR7S33
Produttore
SNR
Corrente nominale:
0.1 A
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Funzione:
Parzialmente elettronico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
0
Profondità di incasso:
55 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Carico max. lampade a incandescenza:
0 W
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC / DC
Carico max. lampade fluorescenti:
0 VA
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
0 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
0 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):
0 A