AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLS1A48100 Alimentatore con commutazione regolata, 100...240V AC, 48V, 10A, Monofase, Ottimizzato - ABLS1A48100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 100...240 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482185210

Codice prodotto

SNRABLS1A48100

Cod. produttore

ABLS1A48100

Produttore

SNR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

100...240 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

no

A prova di corto-circuito:

no

Potenza di uscita:

45 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

85.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

123.6 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

128.5 mm

Altezza:

123.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

85.5 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABL, un'offerta di alimentatori per uso industriale. Si tratta di un alimentatore con commutazione regolata. Ha un ingresso nominale da 100 V a 240 V CA e da 140 V a 340 V CC, una corrente di uscita nominale di 10 A a 48 V CC e un'uscita di potenza nominale di 480 W. Alimenta circuiti di controllo in applicazioni industriali. Questo alimentatore è protetto dai sovraccarichi e dai cortocircuiti. Funziona da meno 25 gradi Celsius a più 70 gradi Celsius, e da 0 metri a 2000 metri o 5000 metri con declassamento. Misura 123,6 mm di altezza, 85,5 mm di larghezza e 128,5 mm di profondità. Pesa 1.25 kg. È un alimentatore per uso industriale. È conforme alle norme CE, CB Scheme, cULus Listed, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 61010-1/2, UL/CSA61010-1/2. La gamma di interruttori automatici miniaturizzati Acti9 C60 è consigliata per la sua protezione. Il tipo di protezione è 13 A, curva C o 16 A, curva B. Viene installato su una guida DIN da 35 mm. Porta energia nei sistemi automatizzati. Progettato con estrema compattezza per macchine e applicazioni semplici.