SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8WPS24400 Alimentatore con commutazione regolata - Trifase - 400 V CA - 24 V - 40 A - ABL8WPS24400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...28.8 V
Max. corrente di uscita 1 - 40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 380...500 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119405652
Codice prodotto
SNRABL8WPS24400
Cod. produttore
ABL8WPS24400
Produttore
SNR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...28.8 V
Max. corrente di uscita 1:
40 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
380...500 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
960 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
40 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
76.8 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
380...500 V
Larghezza:
166 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
160 mm
Altezza:
143 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


