AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8WPS24200 Alimentatore con commutazione regolata - Trifase - 400 V CA - 24 V - 20 A - ABL8WPS24200

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8WPS24200 Alimentatore con commutazione regolata - Trifase - 400 V CA - 24 V - 20 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...28.8 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 380...500 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119405645

Codice prodotto

SNRABL8WPS24200

Cod. produttore

ABL8WPS24200

Produttore

SNR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...28.8 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

380...500 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

38.4 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

380...500 V

Larghezza:

96 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

160 mm

Altezza:

143 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABL, un'offerta di alimentatori per uso industriale. Si tratta di un alimentatore con commutazione regolata. Ha un ingresso nominale da 380 V a 500 V CA, una corrente di uscita nominale di 20 A a 24 V CC e un'uscita di potenza nominale di 480 W. Alimenta la tensione in corrente continua e garantisce la protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti con riavvio automatico o manuale. Nella parte anteriore è presente un indicatore diagnostico LED per la risoluzione immediata dei problemi. Funziona da meno 25 gradi Celsius a più 50 gradi Celsius, e da 0 metri a 2000 metri. Misura 143 mm di altezza, 96 mm di larghezza e 160 mm di profondità. Pesa 1.6 kg. È un alimentatore per uso industriale. È conforme alla marcatura CE, alle certificazioni CCSAus, EAC, RCM e UL. Per la protezione si consiglia di utilizzare l'interruttore magnetotermico GV2ME06. Nella parte anteriore è presente un indicatore diagnostico LED per la risoluzione immediata dei problemi. Viene installato su una guida DIN da 35 mm. Porta energia nei sistemi automatizzati. Progettato con estrema compattezza per macchine e applicazioni semplici.