SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8RPS24050 Alimentatore con commutazione regolata - 1 o 2 fasi - 200..500 V CA - 24 V - 5 A - ABL8RPS24050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...28.8 V
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...500 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119405614
Codice prodotto
SNRABL8RPS24050
Cod. produttore
ABL8RPS24050
Produttore
SNR
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...28.8 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...500 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
120 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
15.5 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...500 V
Larghezza:
56 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
125 mm
Altezza:
143 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno


