SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8RED24400 Modulo ridondanza - 40A - Per alimentazione a commutazione regolata - ABL8RED24400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 40 A
Tensione di uscita regolabile - sì
Tensione nominale di alimentazione DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119406871
Codice prodotto
SNRABL8RED24400
Cod. produttore
ABL8RED24400
Produttore
SNR
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
40 A
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...24 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
145 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
40 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
44 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
140 mm
Altezza:
146 mm
Grado di protezione (IP):
IP10
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno