SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9Y70640 Blocco differenziale gruppo partenze Vigi iCG40 1P+N 40A 30mA Tipo A - A9Y70640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 230...230 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481327321
Codice prodotto
SNRA9Y70640
Cod. produttore
A9Y70640
Produttore
SNR
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
230...230 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no


