SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH524 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P+N (NL1NL2NL3) 24 moduli - A9XPH524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 5
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Lunghezza - 430 mm
Adatto per numero di dispositivi - 24
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480485107
Codice prodotto
SNRA9XPH524
Cod. produttore
A9XPH524
Produttore
SNR
Numero di fasi:
5
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Lunghezza:
430 mm
Adatto per numero di dispositivi:
24
Passo modulare:
18 mm
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì


