SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH306 Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3P (L1L2L3) 6 moduli - A9XPH306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Lunghezza - 220 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480747953
Codice prodotto
SNRA9XPH306
Cod. produttore
A9XPH306
Produttore
SNR
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Lunghezza:
220 mm
Adatto per numero di dispositivi:
0
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
6
Sezione:
0 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
no
Tensione nominale di picco:
0 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
415 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA