SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH212 Pettine di colleg. tagliabile iC60/STI 2P (L1L2) 12 moduli - A9XPH212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Lunghezza - 220 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480485022
Codice prodotto
SNRA9XPH212
Cod. produttore
A9XPH212
Produttore
SNR
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Lunghezza:
220 mm
Adatto per numero di dispositivi:
6
Passo modulare:
36 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
415 V


