AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPC712 Pettine iC40 3P+N 12 moduli - A9XPC712

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPC712 Pettine iC40 3P+N 12 moduli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Lunghezza - 276 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606489443542

Codice prodotto

SNRA9XPC712

Cod. produttore

A9XPC712

Produttore

SNR

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Lunghezza:

276 mm

Adatto per numero di dispositivi:

4

Passo modulare:

9 mm

Larghezza in numero di moduli:

12

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Tensione nominale di picco:

4 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

400 V

Questo prodotto Acti9 è un pettine di alimentazione orizzontale tagliabile per Acti9 iC40. È dedicato alle installazioni N, L. Il tipo di distribuzione è (N, L1), (N, L2), (N, L3). È una confezione da 1 prodotto. È adatto per 4 dispositivi con polo 3P+N e senza ausiliari associati. La lunghezza è di 218 mm. Il numero totale di moduli da 18 mm è 12. La corrente operativa nominale Ie a 40°C è 80 A. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 VCA. La tensione operativa nominale Ue è 230 VCA (fase/neutro)e 400 V (fase/fase). Il colore del dispositivo è bianco (RAL 9003). Il grado di inquinamento è 3. Il grado di protezione è IP20 con parti terminali e coperture dentarie. Secondo la norma IEC 60695-2-1, la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30 s. È conforme alla norma CEI EN 61439-1.