AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9X21094 Confezione 40 piastr. lat. per pettine iC40 1P+N - A9X21094

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9X21094 Confezione 40 piastr. lat. per pettine iC40 1P+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606489443597

Codice prodotto

SNRA9X21094

Cod. produttore

A9X21094

Produttore

SNR

Questo prodotto Acti9 è un coperchio laterale per la barra di distribuzione a pettine. È compatibile con i dispositivi 1P+N. Si tratta di un set di 40 tappi laterali. Le dimensioni totali sono (H) 170 mm x (L) 30 mm x (P) 80 mm. Il peso del prodotto è 120 g. Il colore del prodotto è giallo.