SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9R41225 Interruttore differenziale iID 2P 25A 30mA Tipo AC - A9R41225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480089008
Codice prodotto
SNRA9R41225
Cod. produttore
A9R41225
Produttore
SNR
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
240 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...25 mm²
Profondità di incasso:
73.5 mm
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...60 °C



