SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9R35440 Interruttore differenziale iID 4P 40A 300mA [s] Tipo A SI - A9R35440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 300 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 40 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480089671
Codice prodotto
SNRA9R35440
Cod. produttore
A9R35440
Produttore
SNR
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
300 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
40 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
sì
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
sì
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
1.5 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...25 mm²
Profondità di incasso:
73.5 mm
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
25...60 °C



