AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26963 Sganc. minima tensione MN 220/240Vca [s] per C40/C120/ID C40/C40 Vigi/C60H-DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26963 Sganc. minima tensione MN 220/240Vca [s] per C40/C120/ID C40/C40 Vigi/C60H-DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480383014

Codice prodotto

SNRA9N26963

Cod. produttore

A9N26963

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione:

AC

Questo prodotto MNs è un ausiliario di sganciatore di sovratensione. È montato sul lato sinistro dell'interruttore automatico. La tensione del circuito di controllo Uc è compresa tra 220 VCA e 240 VCA con una frequenza di 50/60 Hz. Le dimensioni sono (L)18 mm x (A) 82.5 mm x (P) 73.5 mm.