AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26929 OF+OF/SD PER C40/C120/ID C40/C40 VIGI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26929 OF+OF/SD PER C40/C120/ID C40/C40 VIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 2

  • Tensione nominale - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480382949

Codice prodotto

SNRA9N26929

Cod. produttore

A9N26929

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Tensione nominale:

240 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Numero di contatti di segnalazione:

1

Corrente di commutazione nominale:

6 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

125 A

Funzione:

Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

AC