AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26923 Contatto aperto-chiuso OFS per ID C40

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N26923 Contatto aperto-chiuso OFS per ID C40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 400 V

  • Larghezza in numero di moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485232058

Codice prodotto

SNRA9N26923

Cod. produttore

A9N26923

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

0

Numero di contatti di segnalazione:

1

Funzione:

Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

AC

Questo ausiliario Acti9 è un contatto di OFS per RCCB. È dedicato ai prodotti Acti9 IDc, iID. È dotato di 1 contatto in scambio e che indica la posizione aperta o chiusa (OF). Fornisce un'indicazione di apertura/chiusura remota e/o di scatto del dispositivo associato. Larghezza in passi da 9 mm è 1. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 9 mm x (H) 85,5 mm x (D) 78,5 mm. Il peso del prodotto è 33 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -35°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-5-1.