SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N18564 Blocco differenziale Vigi C120 2P 125A 300mA Tipo AC - A9N18564

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale - 230...400 V
Differenziale tipo - AC
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480376276
Codice prodotto
SNRA9N18564
Cod. produttore
A9N18564
Produttore
SNR
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale:
230...400 V
Differenziale tipo:
AC
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
2
Tempo di ritardo regolabile:
no
Acti9 Vigi C120 è un dispositivo modulare aggiuntivo a corrente residua. Ha 2P con 2 poli protetti, la corrente nominale è 125A e la tensione di funzionamento è da 230VAC a 415 V AC. La classe di protezione da dispersione a terra è di tipo AC con una sensibilità di 300 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Questo prodotto è conforme alla norma EN 61009. La resistenza elettrica arriva fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 230VAC e 415 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può esseremontato su guida DIN simmetrica da 35 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 7. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 117 mm x (L) 95 mm x (P) 73 mm. Il peso è 0,325 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. Latemperatura di esercizio è compresa -5°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 60°C.



