AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40400 SPD iPRD40 4P 15kA estraibile Tipo 2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40400 SPD iPRD40 4P 15kA estraibile Tipo 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA

  • Livello di protezione - 1.6 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 350 V

  • Tensione massima continuativa AC - 350 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480506376

Codice prodotto

SNRA9L40400

Cod. produttore

A9L40400

Produttore

SNR

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

15 kA

Livello di protezione:

1.6 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

350 V

Tensione massima continuativa AC:

350 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

Distanziale modulare 8 TE

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

16 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

400 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Livello di protezione N-PE:

1.6 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo scaricatore Acti9 iPRD protegge le installazioni 4P. Consente di sostituire rapidamente le cartucce danneggiate. Questo dispositivo di tipo 2 è consigliato per il livello di rischio alto e per la scheda del pannello in ingresso. Può essere ruotatoper consentire l'ingresso dei cavi di fase/neutro/terra dall'alto o dal basso. Il potere di interruzione Isc dell'interruttore associato può arrivare fino 50 kA. Questo Acti9 iPRD40 è compatibile con i sistemi di messa a terra TT e TN-S. La tensione di funzionamento massima in continuo Uc in modalità comune (L/PE o N/PE) è 350 V AC. Il livello di protezione della tensione Up massimo in modalità comune (L/PE o N/PE) è 1,4 kV. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC +/- 10%. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (W) 72mm x (H) 85mm x (D) 69mm. Il peso è 416 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 61643-11 e IEC 61643-11.