SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16298 SPD Interruttore Integr. iQuick PRD8r 1P+N 2kA ripor. estraibile Tipo 2 e 3 - A9L16298

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2 kA
Livello di protezione - 1.2 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 350 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480387104
Codice prodotto
SNRA9L16298
Cod. produttore
A9L16298
Produttore
SNR
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
2 kA
Livello di protezione:
1.2 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
350 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Fusible di backup integrato:
sì


