SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16295 SPD Interruttore Integr. iQuick PRD20r 1P+N 5kA ripor. estraibile Tipo 2 - A9L16295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Livello di protezione - 1.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 350 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480387074
Codice prodotto
SNRA9L16295
Cod. produttore
A9L16295
Produttore
SNR
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Livello di protezione:
1.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
350 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
2 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Fusible di backup integrato:
sì


