AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16082 Cartuccia di ricambio per PRD1 12.5r

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481490186

Codice prodotto

SNRA9L16082

Cod. produttore

A9L16082

Produttore

SNR

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

350 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Configurazione di rete TN-C:

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

50 kA

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo prodotto Acti9 è una cartuccia C12.5r L/PE per lo scaricatore iPRD112.5r. La corrente di scarica massima di Imax è 50 kA. La corrente di scarica nominale In è 20 kA. Il prodotto è compatibile con il sistema di messa a terra TT, TN-S e TN-C. La tensione massima di funzionamento continuo Uc è di 350 V AC. Il livello di protezione per tensione Up è 1,5 kV. Può essere collegato a un modulo del dispositivo di protezione da sovratensione. La sua larghezza è 18 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. È conforme alle norme IEC 61643-1 e EN 61643-11.