AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L08200 SPD iPRD8 2P 2,5kA estraibile Tipo 2 e 3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L08200 SPD iPRD8 2P 2,5kA estraibile Tipo 2 e 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA

  • Livello di protezione - 1 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 350 V

  • Tensione massima continuativa AC - 350 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480506567

Codice prodotto

SNRA9L08200

Cod. produttore

A9L08200

Produttore

SNR

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2.5 kA

Livello di protezione:

1 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

350 V

Tensione massima continuativa AC:

350 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

4 moduli

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

16 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

1 kV

Livello di protezione N-PE:

1 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo scaricatore Acti9 iPRD8 protegge le installazioni 2P. Consente di sostituire rapidamente le cartucce danneggiate. La corrente di scarica massima Imax è 8 kA. La corrente di scarica nominale In è di 2,5 kA. L'iPRD8r assicura la protezione secondaria dei carichi da proteggere e viene posizionato in cascata con gli scaricatori in ingresso. Lo scaricatore è necessario quando i carichi da proteggere sono a una distanza di oltre 10 m dallo scaricatore in ingresso. La tensione di funzionamento continua massima Uc in modalità comune (tra la fase e la terra) è di 350 V AC. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune (tra la fase e la terra) è 1kV. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC +/- 10%. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (W) 36mm x (H) 85mm x (D) 69mm. Il peso è 216 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 61643-11 e IEC 61643-11.