AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9GSB550 Sezionatore, Acti9 SBI, 1N, 50 A, per fusibile 14 x 51 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606482201279

Codice prodotto

SNRA9GSB550

Cod. produttore

A9GSB550

Produttore

SNR

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

1.5

Profondità di incasso:

50.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo dispositivo Acti9 SBI è un sezionatore portafusibile a bassa tensione. Porta sicurezza e soluzione affidabile per edifici, industria e OEM con un elevato potere di interruzione. È un 1 sezionatore di fusibile neutro, corrente nominale fino a 50 A (In) e curva fusibile gG o aM con cartuccia fusibile di dimensioni 14 mm x 51 mm. Lo scopo generale del fusibile gG è fornire protezione da sovraccarico e cortocircuito. Il fusibile aM per applicazioni motorizzate fornisce protezione dai cortocircuiti (protezione di carichi con corrente di picco elevata). Questo prodotto è conforme alla norma CEI EN 60947-3. La tensione operativa nominale (Ue) è fino a 690 VCA. Il collegamento con morsetti a vite consente un cavo di rame rigido (1 cavo) e un cavo di rame flessibile (1 cavo). La capacità della sezione trasversale del cavo è compresa tra 2,5 mm² e 25 mm². Installabile su guida DIN per installazione modulare. La larghezza in passi da 9 mm è 3. Le dimensioni sono (L) 26.5 mm x (A) 107 mm x (P) 70 mm. Il grado di inquinamento è 3. La coppia di serraggio del collegamento è 3,5N.m per il tipo di cacciavite PZ2. La temperatura di esercizio è compresa tra -20°C e +60°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +80°C.