SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9F79210 Interruttore magnetotermico iC60N 2P C 10A 6000A - A9F79210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 10 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480093227
Codice prodotto
SNRA9F79210
Cod. produttore
A9F79210
Produttore
SNR
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
44.5 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
20 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Installabile a incasso:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...16 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Categoria di sovratensione:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-35...70 °C
Antideflagrante:
no



