AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E21182 Relé di controllo tensione iRCU - A9E21182

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E21182 Relé di controllo tensione iRCU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Campo di misura specificato - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Ritardo di intervento - 10000 ms

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480377518

Codice prodotto

SNRA9E21182

Cod. produttore

A9E21182

Produttore

SNR

Tensione nominale:

230 V

Tipo di tensione:

AC

Campo di misura specificato:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Ritardo di intervento:

10000 ms

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Potenza di commutazione massima:

1600 VA

Larghezza in numero di moduli:

2

Max. frequenza di commutazione elettrica:

0 c/min

Altezza di incasso:

87.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo prodotto Acti9 iRCU è un relè di misura e controllo tensione. Ha un contatto di commutazione (C/O).