SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E21180 Relé di controllo fase iRCP - A9E21180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sequenza di fase - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione misurabile - 0.15...10 V
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480377495
Codice prodotto
SNRA9E21180
Cod. produttore
A9E21180
Produttore
SNR
Rilevamento sequenza di fase:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione misurabile:
0.15...10 V
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Rilevamento sottotensione:
no
Rilevamento sovratensione:
no
Rilevamento asimmetria:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
36 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
400...400 V
Numero di contatti di scambio:
1
Max. ritardo alla diseccitazione:
0.3 s
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Altezza:
88.1 mm
Profondità:
65 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
400...400 V


