AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18325 Spia iIL doppia verde+rossa 110÷230Vca

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del segnalatore (calotta) - Altri

  • Lampada - LED

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480088377

Codice prodotto

SNRA9E18325

Cod. produttore

A9E18325

Produttore

SNR

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Lampada:

LED

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Portalampada:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza max lampada:

0.6 W

Profondità di incasso:

69.5 mm

Questo accessorio Acti9 iIL è una lampada spia modulare doppia fissata sulla guida DIN. Ha di fronte un LED verde e rosso di 0.3W con una durata di servizio di 100000 ore. La tensione di alimentazione nominale Us è compresa tra 100 e 230 VCA a una frequenza di 50/60 Hz o tra 110 e 130 VCC.