AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E16070 Relé multifunzione iRTMF, 24Vcc, 12÷240Vca/cc - A9E16070

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E16070 Relé multifunzione iRTMF, 24Vcc, 12÷240Vca/cc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3606480377464

Codice prodotto

SNRA9E16070

Cod. produttore

A9E16070

Produttore

SNR

Acti9 iRTMF è un relè temporizzato. L'intervallo di ritardo è compreso tra 0.1s e 100h. Consente di attivare i quattro tipi di ritardo da selezionare A, B, C o H. la tensione di alimentazione e di controllo Uc è compresa tra 12VAC e 240VAC +/- 10% e da 12VDC a 240VDC +/-10%. A seconda della scelta, l'iTRMF genera cicli di ritardo per i relè iRTA, iRTB, iRTC o iRTH. La precisione del dispositivo è +/- 10% della scala completa. La durata minima dell'impulso di controllo è 100 ms. Il tempo di ripristino massimo per l'interruzione della tensione è 100 ms. La corrente di commutazione nominale è 0,33A a 250 V AC. La durata meccanica nella categoria AC1 è di oltre 5 x 10 operazioni di commutazione exp6. La durata elettrica nella categoria AC1 è di oltre 10 x operazioni di commutazione exp 5. Il tipo di eccitazione è analogico (ou analogico) con una funzione singola. Il dispositivo lampeggia durante il ritardo. Include un contatto in scambio. La larghezza in passi da 9 mm è 2. Il grado di protezione è IP20. Le dimensioni totali sono (W) 18 mm x (H) 90 mm x (D) 72 mm. Il peso è 65 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e +55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +70°C.