AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15536 Relè iRLI, 1NA+1NA/1NC, 10A, comando 48Vca - A9E15536

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15536 Relè iRLI, 1NA+1NA/1NC, 10A, comando 48Vca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480377327

Codice prodotto

SNRA9E15536

Cod. produttore

A9E15536

Produttore

SNR

Corrente nominale:

10 A

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Funzione:

Parzialmente elettronico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di comando 1:

48...48 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Relè di comando utilizzato per la commutazione ON-OFF da un circuito ad un altro e per il comando di carichi bassa potenza. Il relè iRLI 1 contatto in commutazione e 1 contatto normalmente aperto.