SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15535 Relè iRLI, 1NA+1NA/1NC, 10A, comando 230÷240Vca - A9E15535

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480377310
Codice prodotto
SNRA9E15535
Cod. produttore
A9E15535
Produttore
SNR
Corrente nominale:
10 A
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Funzione:
Meccanico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
65.5 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Carico max. lampade a incandescenza:
2300 W
Tensione di comando 1:
230...240 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz