SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15414 Ausiliario relè iTL comando mantenuto iATLm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore elettronico sequenziale
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli - 1
Profondità di incasso - 60 mm
Adatto per funzionamento manuale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480374968
Codice prodotto
SNRA9C15414
Cod. produttore
A9C15414
Produttore
SNR
Funzione:
Interruttore elettronico sequenziale
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione di comando 1:
12...240 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tensione di comando 2:
6...110 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC